Motion
KHSHE205-16

AMI BEARINGS INC
KHSHE205-16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769291
N° MFRKHSHE205-16
Price$156.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHSHE205-16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769291
N° MFRKHSHE205-16
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
Price$156.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.417 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7560 po
  • Longueur totale
    3.1500 po
  • Largeur totale
    1.6406 po

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    KH205-16
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    KHSHE200
  • CUP_NON
    0808250315390

Aperçu

Description du fabricant
KHSHE205-16 1 BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif