Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage30.20 mm
- Largeur de la base38 mm
- Longueur du boulon du centre au centre86 mm à 105 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Hauteur totale62 mm
- Longueur totale127 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUC202C4HR23
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200C4HR23
- CUP_NON0808250155873
Aperçu
Description du fabricant
UCP202C4HR23 15MM BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité