Motion
CUCF208-24CE

AMI BEARINGS INC
CUCF208-24CE

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769835
N° MFRCUCF208-24CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCF208-24CE

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769835
N° MFRCUCF208-24CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.0156 po
  • Bore Diameter  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCF200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250172689

Aperçu

Description du fabricant
CUCF208-24CE 1-1/2 4-BOLT FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté