Motion
CUCF209-26CE

AMI BEARINGS INC
CUCF209-26CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/8 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769836
N° MFRCUCF209-26CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCF209-26CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/8 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769836
N° MFRCUCF209-26CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1406 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle fermé et 1 couvercle ouvert
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-26
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCF200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250177677

Aperçu

Description du fabricant
CUCF209-26CE 1-5/8 4-BOLT FLG