Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.031 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUC210-30
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieCUCF200CE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250203598