Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.9844 po
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.937 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9900 lbf
- Roulement de rechangeUC214-44
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieCUCF200CE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250257812