Motion
UCF206-19CE

AMI BEARINGS INC
UCF206-19CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769847
N° MFRUCF206-19CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF206-19CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769847
N° MFRUCF206-19CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle fermé et 1 couvercle ouvert
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-19
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250125821

Aperçu

Description du fabricant
UCF206-19CE 1-3/16 4-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm