Motion
UCFT209-28NP

AMI BEARINGS INC
UCFT209-28NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03769905
N° MFRUCFT209-28NP
Prix226.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFT209-28NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03769905
N° MFRUCFT209-28NP
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
Prix226.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-28
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFT200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250325917

Aperçu

Description du fabricant
UCFT209-28NP 1-3/4 2-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif