Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage96.80 mm
- Largeur de la base96 mm
- Longueur du boulon du centre au centre274 mm à 298 mm
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Hauteur totale192 mm
- Longueur totale360 mm
- Largeur totale96 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale10600 kgf
- Capacité de charge statique radiale6930 kgf
- Roulement de rechangeUC314
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCAO300
- CUP_NON0808250272723