Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5156 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.1563 à 15.8438 po
- Taille du boulon1-1/8
- Diamètre à l’alésage4 po
- Hauteur totale10.9063 po
- Longueur totale19.3125 po
- Largeur totale4.9219 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale39000 lbf
- Capacité de charge statique radiale31500 lbf
- Roulement de rechangeUC320-64
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250277438