Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage101.60 mm
- Largeur de la base111 mm
- Longueur du boulon du centre au centre245 mm à 321 mm
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Hauteur totale206 mm
- Longueur totale381 mm
- Largeur totale116.6 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11100 kgf
- Capacité de charge statique radiale8350 kgf
- Roulement de rechangeUCX18
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPX00
- CUP_NON0808250273522