Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.4375 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8125 à 7.4375 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale4.9063 po
- Longueur totale9.1250 po
- Largeur totale2.8906 po
Details
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUG211-32
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGAK200
- CUP_NON0808250189526
Aperçu
Description du fabricant
UGAK211-32 2 BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité