Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage79.40 mm
- Largeur de la base79 mm
- Longueur du boulon du centre au centre216 mm à 242 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Hauteur totale148 mm
- Longueur totale289 mm
- Largeur totale81.5 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6300 kgf
- Capacité de charge statique radiale3900 kgf
- Roulement de rechangeUG310
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGSAO300
- CUP_NON0808250257881