Motion
UCLP208-25C

AMI BEARINGS INC
UCLP208-25C

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-9/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770088
N° MFRUCLP208-25C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCLP208-25C

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-9/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770088
N° MFRUCLP208-25C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2500 à 6.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    3.0781 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    2 Couvercles ouverts
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-25
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLP200C
  • CUP_NON
    0808250286492

Aperçu

Description du fabricant
UCLP208-25C 1-9/16 BLOC D’OREILLER