Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage92.10 mm
- Largeur de la base88.9 mm
- Longueur du boulon du centre au centre270 mm à 302 mm
- Taille du boulonM18
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Longueur totale349.2 mm
- Largeur totale92.9 mm
Details
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale8300 kgf
- Capacité de charge statique radiale5300 kgf
- Roulement de rechangeUG312
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGPEU300
- CUP_NON0808250334278
Aperçu
Description du fabricant
UGPEU312 60MM BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité