Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage82.60 mm
- Largeur de la base74 mm
- Longueur du boulon du centre au centre204 mm à 228 mm
- Taille du boulonM20
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Hauteur totale167 mm
- Longueur totale275 mm
- Largeur totale136 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6750 kgf
- Capacité de charge statique radiale4900 kgf
- Roulement de rechangeUC215
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCP200CE
- CUP_NON0808250269730