Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.0000 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/32 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeKH205-14
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHTM200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250106523