Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur116.70 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre141 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUCX05
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFLX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250118229