Motion
MBFBL4-12CEW

AMI BEARINGS INC
MBFBL4-12CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03770421
N° MFRMBFBL4-12CEW
Price$181.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MBFBL4-12CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03770421
N° MFRMBFBL4-12CEW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Bore Diameter  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.972 po
  • Désactivation de l’unité
    1-25/32 po
  • Espacement vertical des boulons
    7/8 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 Couvercle fermé et joint arrière
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Couvercle fermé et joint arrière
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Support à trois boulons à largeur étroite avec couvercle et joint arrière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MB4-12
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MBFBL200CEW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250315888

Aperçu

Description du fabricant
MBFBL4-12CEW 3/4 3-BOLT FLG
  • SÉRIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
  • Logement en acier inoxydable ou en acier inoxydable résistant à la corrosion AISI 52100 avec coussinet en acier PBT et toute combinaison de couvercles fermés, de couvercles ouverts et de joints d’étanchéité arrière
  • Applications typiques : Boisson Fruits de mer Transformation de la volaille Transformation de la viande fraîche Transformation des cornichons Transformation des agrumes
  • Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 1-1/2” et 20mm à 50mm