Motion
BTM205-16NP

AMI BEARINGS INC
BTM205-16NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fer malléable - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03770436
N° MFRBTM205-16NP
Prix91.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BTM205-16NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fer malléable - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03770436
N° MFRBTM205-16NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    B5-16
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BTM200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250335510

Aperçu

Description du fabricant
BTM205-16NP 1 3-BOLT FLG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon