Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre90 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage39.8 mm
- Longueur totale Diamètre113 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFer malléable - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeUE206
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUETM200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250333769