Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.339 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermeture2 Couvercles ouverts
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-16
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCF200C
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250114542
Aperçu
- SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
- Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm