Motion
KHF207-23NP

AMI BEARINGS INC
KHF207-23NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier de protection en fonte - nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03770565
N° MFRKHF207-23NP
Prix97.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHF207-23NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier de protection en fonte - nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03770565
N° MFRKHF207-23NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-17/32 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    KH207-23
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHF200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250335589

Aperçu

Description du fabricant
KHF207-23NP 1-7/16 4-BOLT FLG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon