Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Hauteur totale89 mm
- Longueur totale94 mm
- Fente Espacement51 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT201
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250283903
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCT200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250283903