Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Hauteur totale102 mm
- Longueur totale113 mm
- Fente Espacement57 mm
- Poids2.76 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT206
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250255139
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1700 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250255139