Motion
UCCJO320-64

AMI BEARINGS INC
UCCJO320-64

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03770651
N° MFRUCCJO320-64
Prix3,200.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCCJO320-64

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03770651
N° MFRUCCJO320-64
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
Prix3,200.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.252 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC320-64
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCCJO300
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250278992

Aperçu

Description du fabricant
UCCJO320-64 4 4-BOLT FLG