Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.0000 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-25/64 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUE205-14
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUETM200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250333622