Motion
UCFB202-10C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFB202-10C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770676
N° MFRUCFB202-10C4HR5
Prix101.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB202-10C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770676
N° MFRUCFB202-10C4HR5
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
Votre prix101.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.220 po
  • Désactivation de l’unité
    1-11/32 po
  • Espacement vertical des boulons
    7/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC202-10C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250123766

Aperçu

Description du fabricant
UCFB202-10C4HR5 5/8 3-BOLT FLG