Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage44.40 mm
- Largeur de la base51 mm
- Longueur du boulon du centre au centre112 mm à 126 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Hauteur totale85 mm
- Longueur totale159 mm
- Largeur totale51 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeUC205
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCEP200
- CUP_NON0808250139521