Motion
UCST210-31C

AMI BEARINGS INC
UCST210-31C

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03770926
N° MFRUCST210-31C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST210-31C

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03770926
N° MFRUCST210-31C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.8750 po
  • Fente Espacement  
    3.3750 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST210-31C
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250289233
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200C
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCST210-31C 1-15/16 PRISE EN CHARGE