Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Hauteur totale240 mm
- Longueur totale298 mm
- Fente Espacement170 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT317
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250275069
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale13500 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT300
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250275069