Motion
BFPL8CB
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03771309
N° MFRBFPL8CB
Prix219.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03771309
N° MFRBFPL8CB
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
Prix219.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    102 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    35.5 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Couvercle ouvert et joint arrière
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    B8
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BFPL200CB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250162581

Aperçu

Description du fabricant
BFPL8CB 40MM FLG 4-BOLT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif