Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage76.20 mm
- Largeur de la base70 mm
- Longueur du boulon du centre au centre193 mm à 214 mm
- Taille du boulonM20
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Hauteur totale150 mm
- Longueur totale265 mm
- Largeur totale102 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5850 kgf
- Capacité de charge statique radiale4100 kgf
- Roulement de rechangeUC213
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200C
- CUP_NON0808250253272