Motion
UCT212C
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 60 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 22 mm
N° D’ARTICLE MI03771384
N° MFRUCT212C
Prix401.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 60 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 22 mm
N° D’ARTICLE MI03771384
N° MFRUCT212C
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
Prix401.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre du trou
    102 mm
  • Largeur du boîtier
    130 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Longueur totale
    194 mm
  • Fente Espacement  
    102 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT212C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250248889
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200C
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250248889

Aperçu

Description du fabricant
UCT212C 60MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif