Motion
UKFX18+HS2318

AMI BEARINGS INC
UKFX18+HS2318

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771402
N° MFRUKFX18+HS2318
Prix1,566.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFX18+HS2318

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771402
N° MFRUKFX18+HS2318
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
Prix1,566.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.386 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Roulement de rechange
    UKX18+HS2318
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFX00+HS2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250275175

Aperçu

Description du fabricant
UKFX18+HS2318 3-1/8 4-BOLT FLG