Motion
UEHPL206-20W

AMI BEARINGS INC
UEHPL206-20W

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771409
N° MFRUEHPL206-20W
Prix280.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEHPL206-20W

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771409
N° MFRUEHPL206-20W
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
Prix280.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEHPL200W
  • CUP_NON
    0808250189939

Aperçu

Description du fabricant
UEHPL206-20W 1-1/4 SUPPORT BRG