Motion
UEHPL207-22W

AMI BEARINGS INC
UEHPL207-22W

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.3750 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771413
N° MFRUEHPL207-22W
Prix329.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEHPL207-22W

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.3750 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771413
N° MFRUEHPL207-22W
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
Prix329.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-22
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEHPL200W
  • CUP_NON
    0808250210015

Aperçu

Description du fabricant
UEHPL207-22W 1-3/8 SUPPORT BRG