Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetagePF1
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeUC209-27
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200NP
- CUP_NON0808250319947