Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Largeur de la base2.362 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7344 à 7.9844 po
- Taille du boulon9/16
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Hauteur totale4.6850 po
- Longueur totale9.2500 po
- Largeur totale2.3620 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7530 lbf
- Capacité de charge statique radiale4320 lbf
- Roulement de rechangeUK307+HS2307
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKPU300+HS2000
- CUP_NON0808250335060