Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la base3.386 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.7656 à 10.7656 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Hauteur totale6.8110 po
- Longueur totale12.6406 po
- Largeur totale3.3860 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale16100 lbf
- Capacité de charge statique radiale10100 lbf
- Roulement de rechangeUK311+HS2311
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKPU300+HS2000
- CUP_NON0808250266425