Motion
UKPX08+HE2308

AMI BEARINGS INC
UKPX08+HE2308

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771432
N° MFRUKPX08+HE2308
Prix272.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX08+HE2308

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771432
N° MFRUKPX08+HE2308
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
Prix272.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3125 po
  • Largeur de la base
    2-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 à 6.7500 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.5313 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    2.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UKX08+HE2308
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+HE2000
  • CUP_NON
    0808250186419

Aperçu

Description du fabricant
UKPX08+HE2308 1-1/4 BLOC D’OREILLER