Motion
UKPX09+HS2309

AMI BEARINGS INC
UKPX09+HS2309

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-5/8 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771435
N° MFRUKPX09+HS2309
Prix217.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX09+HS2309

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-5/8 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771435
N° MFRUKPX09+HS2309
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
Prix217.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3125 po
  • Largeur de la base
    2-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4375 à 6.8125 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    4.6094 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    2.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UKX09+HS2309
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+HS2000
  • CUP_NON
    0808250196869

Aperçu

Description du fabricant
UKPX09+HS2309 1-5/8 BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif