Motion
UKPX11+HS2311

AMI BEARINGS INC
UKPX11+HS2311

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/8 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771437
N° MFRUKPX11+HS2311
Prix459.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX11+HS2311

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/8 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771437
N° MFRUKPX11+HS2311
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
Prix459.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5625 à 7.9375 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Hauteur totale
    5.5625 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UKX11+HS2311
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+HS2000
  • CUP_NON
    0808250238385

Aperçu

Description du fabricant
UKPX11+HS2311 1-7/8 BLOC D’OREILLER