Motion
UKPX18+HS2318

AMI BEARINGS INC
UKPX18+HS2318

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-1/8 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771443
N° MFRUKPX18+HS2318
Prix1,566.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX18+HS2318

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-1/8 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771443
N° MFRUKPX18+HS2318
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
Prix1,566.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 à 12.6250 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/8 po
  • Hauteur totale
    8.1250 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    4.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Roulement de rechange
    UKX18+HS2318
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+HS2000
  • CUP_NON
    0808250275199

Aperçu

Description du fabricant
UKPX18+HS2318 3-1/8 BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif