Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 14.7500 po
- Taille du boulon1
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur totale4.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale30200 lbf
- Capacité de charge statique radiale23600 lbf
- Roulement de rechangeUKX20+HE2320
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKPX00+HE2000
- CUP_NON0808250276882