Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Bore Diameter1 in
- Diamètre du moyeu2.6719 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.339 po
- Désactivation de l’unité1-13/32 po
- Espacement vertical des boulons1-1/16 po
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-16
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFK200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250323661
Aperçu
Description du fabricant
UCFK205-16NP 1 3-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité