Motion
UCF209-26FS

AMI BEARINGS INC
UCF209-26FS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03771459
N° MFRUCF209-26FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF209-26FS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03771459
N° MFRUCF209-26FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-26FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UCF200FS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250320455

Aperçu

Description du fabricant
UCF209-26FS 1-5/8 4-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm