Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale4.4375 po
- Fente Espacement2.2500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST206-19FS
- Numéro CUP du fabricant0808250329885
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieUCST200FS
- Type d’unitéMontage latéral