Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la base25.4 mm
- Longueur du boulon du centre au centre73 mm à 79 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Longueur totale104.8 mm
- Largeur totale31 mm
Details
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Qualité du matériel304SS
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMUC204
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCPPWS200
- CUP_NON0808250160488
Aperçu
Description du fabricant
MUCPPWS204 20MM BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité