Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage28.60 mm
- Largeur de la base28.6 mm
- Longueur du boulon du centre au centre81 mm à 91 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur totale114.3 mm
- Largeur totale34 mm
Details
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Qualité du matériel304SS
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1220 kgf
- Capacité de charge statique radiale640 kgf
- Roulement de rechangeMUC205
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCPPWS200
- CUP_NON0808250177882
Aperçu
Description du fabricant
MUCPPWS205 25MM BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité